01/490.610.2/19H7#7005108
Popis
01/490.610.2/19H7#7005108
Katalógové číslo výrobcu 01/490.610.2/19H7
BDI # 15041712
EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
Popis
MAYR POWER TRANS. EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
Katalógové číslo výrobcu EAS 01/496.525.0/12H7/19H7 #7041994
BDI # 20541818
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Metric
Vnútorný priemer – milimetre:
48
Vnútorný priemer - palce:
1,89
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Globálne číslo dielu GPN:
419467
Profil zubu:
Static Torque 600 to 800Nm
Meno produktu:
Torque Limiter
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
76,2
Vnútorný priemer - palce:
3
Ostatné vlastnosti:
Single Position Engagement | Bidirectional | Sprocket Mount | Heavy Torque | With Plate Actuator
Profil zubu:
Static Torque 4000 to 10000Lb-in
Meno produktu:
Overload Safety Device
Typ produktu:
Pawl