Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor

LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor

The LEJS is a slider type electric actuator available exclusively with an AC servo motor. The actuator features a substantially wider load mounting platform than the LEFS, supported internally by a double axis linear guide for reduced moment deflection. The AC servo motor enables higher speed and acceleration, as well as a high-load size 63 model exclusive to LEJ. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.


LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, Motorless

LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, Motorless

The LEJS is available in a motorless type, permitting the mounting of an AC servo motor other than the standard chosen by SMC.  Shaft coupling and mounting patterns are compatible with 8 servo motor series from 5 manufacturers.  Manufacturers include Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron and Panasonic


LEJS63-M, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, High Speed with Intermediate Supports

LEJS63-M, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, High Speed with Intermediate Supports

The LEJS63-M is a variation of the LEJS High Rigidity Slider.  This variation includes internal intermediate ball screw supports.  The supports travel with the slider, holding the ball screw and limiting bouncing and vibration.  The resulting benefit is the possibility of longer strokes, maximum speed at any stroke, and the positioning repeatability typical of a ball screw.  Bumpers cushion the interaction between the slide and supports to reduce noise.  Motors and pulse input type drivers common to other LEJS actuators are also available for this variation.


LEJS63N-M, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, High Speed with Intermediate Supports, Motorless

LEJS63N-M, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, High Speed with Intermediate Supports, Motorless

The LEJS63-M is a variation of the LEJS High Rigidity Slider.  This variation includes internal intermediate ball screw supports.  The supports travel with the slider, holding the ball screw and limiting bouncing and vibration.  The resulting benefit is the possibility of longer strokes, maximum speed at any stroke, and the positioning repeatability typical of a ball screw.  Bumpers cushion the interaction between the slide and supports to reduce noise.  This is a motorless version with 7 coupling and mounting patterns for motors from 13 different manufacturers.  Manufacturers include Omron, Panasonic, Fanuc, Rockwell Automation and Siemens, along with others.


11-LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor, Clean Room

11-LEJS, Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor, Clean Room

The LEJS is the clean room version of SMC's high rigidity slider.  The actuator has built-in vacuum piping with an exhaust port to achieve the ISO Class 4 standard.  The 11-LEJS is available exclusively with an AC servo motor.  The actuator features a substantially wider load mounting platform than the LEFS, supported internally by a double axis linear guide for reduced moment deflection.  The AC servo motor enables higher speed and acceleration, as well as a high-load size 63 model exclusive to LEJ.  The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.


25A-LEJS Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor, Secondary Battery

25A-LEJS Electric Actuator, High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, AC Servo Motor, Secondary Battery

The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. Design goals include eliminating copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, and employing a low dew point grease that retains lubricity even in low manufacturing termpertures. Please note the copper and zinc materials are used for the motors, cables, controllers and drivers.