Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

LEJB, Electric Actuator, High Rigidity Slider Type, Belt Drive (AC Servo Motor 100/200W)

LEJB, Electric Actuator, High Rigidity Slider Type, Belt Drive (AC Servo Motor 100/200W)

The LEJB is a slider type electric actuator available exclusively with an AC servo motor. The actuator features a substantially wider load mounting platform than the LEFB, supported internally by a double axis linear guide for reduced moment deflection. The AC servo motor enables higher speed and acceleration, improved positioning repeatability, and a high-load size 63 model exclusive to LEJ. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.