AMV, Vacuum Exhaust Cleaner
Series AMV exhaust cleaner separates and removes over 99.5% oil mist in compressed air and solid particles of more than 0.3µm. It can operate in temperatures between 5° to 80°C if there is no risk of freezing the moisture in the air.
Options in:
- Šedá niesú kompatibilné s vybranými možnosťami
- Červená konflikt s inou vybranou hodnotou
- Jantárová nieje odporúčané
Na stiahnutie
Pre zobrazenie CAD modelu je potrebné kompletné číslo dielu