Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function

AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function

SMC'S series AW-B is a combination filter/regulator, minimizing space and piping by integrating two units into one. The AW-B series has a maximum set pressure of 125 psi and offers embedded gauge and pressure switch options not found in the AW-A while maintaining panel mounting interchangeability with the previous AW models. Bowls on the size 30 and up are covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment and making the interior contents visible from 360 degrees. This series is part of the family of SMC modular air preparation units and can be combined with other similar sized product. The new AW-B is available in four body sizes with piping from 1/8" to 1" in Rc, NPT and G thread types.