CKZT, Power Clamp Cylinder w/o Arm, 40~80 Bore
SMC's European standard power clamp cylinder, series CKZT, was designed with a rounded cover design and release button with minimal protrusion to reduce weld spatter accumulation. The arm opening angle can be easily changed by replacing the stopper bolt. Series CKZT is available with G or NPT threads and bore sizes equivalent to 25, 40, 50, 63 and 80mm.
- Bore sizes: 40, 50, 63, 80
- Port thread type G or NPT
- Space saving design
- 8 arm opening angles
- Turck or P & F switch type
- Szürke: nem kompatibilis a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Piros: ellentmondásban van a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Borostyán: nem ajánlott
Letöltések
A tartalom csak akkor tölthető le, ha a konfigurációban mindenhol zöld pipa van.