Chcete skutočne vymazať túto položku(y) zo svojho nákupného košíka?
Prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Nemôžete nájsť ?
Náš zákaznícky servis Vám pomôže nájsť takmer čokoľvek. Prihláste sa a kontaktujte nás.
Prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Aké sú ponuky
Niektoré položky sú zvláštne objednávku pre klientov, tieto položky vyžadujú cenovú ponuku. Tiež ak kupujete vo veľkom, môžete požiadať o cenovú ponuku a my by sme mohli byť schopní ponúknuť dodatočnú zľavu naša už nízke ceny.
Prihláste sa, aby ste túto funkciu použiť.
Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.
Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.
Prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Uložené vozíky?
Táto ponuka umožní uložiť nákupné zoznamy na neskôr alebo znovu objednať zvyčajné zostavy tovaru.
Get Your Best Price
Ste nový zákazník? Vitajte. Prosím zaregistrujte sa pre zrýchlenie a zjednodušenie procesu objednávania.
Pozor
BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.
Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.
Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.
Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.
Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.
Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.
Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača
Dosiahli ste maximálny počet druhov tovaru možných na porovnanie (10).
Series CS2Y double acting, single rod, smooth option, air cylinder. Smooth option is perfect for low pressure or low speed applications. Aluminum die-cast is used for both the rod and head covers, which means a maximum weight reduction of approximately 50% (basic 125mm bore, 100mm stroke). This series is available in bore sizes 125mm, 140mm and 160mm with maximum strokes up to 1600mm (depending on the mounting configuration). Air cushions are standard on both ends. Other options include auto switches, rod boots, and Rc, NPT or G thread types.
Double acting, single rod, smooth air cylinder
Bore size (mm): 125, 140, 160
Applicable port threads: Rc, NPT, G
Optional rod boots
Auto switch capable
Options in:
Šedá
niesú kompatibilné s vybranými možnosťami
Červená
konflikt s inou vybranou hodnotou
Jantárová
nieje odporúčané
Na stiahnutie
Pre zobrazenie CAD modelu je potrebné kompletné číslo dielu