https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoak55OHhNRFV4TnpjNE1UYzNORE0yTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJQVEZsZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzIzOTVjYTdkZTg5NTMzOTk2OWJjOGViMDRjY2EzMGI0M2M4YzkyZjZjNDljMTBkMzMwYzliYTg4MTYyOGUxMQ
24666550
Łożyska kulkowe skośne
NSK
NSK
100BNR10ETYNDBBLP
NSK NSK
Opis
NSK 100BNR10ETYNDBBLP
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 18 Degree; 2 (1 Pair); Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
Nr. katalogowy
100BNR10ETYNDBBLP
Nr kat. BDI
24666550
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/100BNR10ETYNDBBLP/p/24666550
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,49
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0029176985362
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Szerokość w Calach
3.78
Szerokość w Milimetrach
96
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
18 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
2 (1 Pair)
Napięcie Wstępne
Light
Układ Montażowy
Duplex-Back to Back
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
12.103
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 18 Degree; 2 (1 Pair); Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież