https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU9TOHhNRFV4TnpjM05EYzJNakF4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5RVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmRjZmZhZjU1ZTNmNmY1ZDNiZTM5ODE1ZTBiNGJiYmIxOWYwMDhjNDZjZTdkYWZhNmVjYmVlN2QwNWQ2NDQ2
24666668
Ferde hatásvonalú csapágyak
NSK
NSK
7004AWDB
NSK NSK
Leírás
NSK 7004AWDB
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
Anyagszám
7004AWDB
BDI anyagszám
24666668
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/7004AWDB/p/24666668
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,14
EAN
0029176949975
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Steel
hatásszög
30 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
2 (1 Pair)
párosítható
Duplex-Back to Back
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Rolling Type Steel Ball
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.313
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés