https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
18119557
Łożyska kulkowe wahliwe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1219K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 1219K
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 32MM Inner Race Width; 32MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Nr. katalogowy
1219K
Nr kat. BDI
18119557
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1219K/p/18119557
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,098
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0800675012588
Otwór Calowy
3.74
Otwór Metryczny
95
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
6.693
Średnica Zewn. Milimetry
170
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-219
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Non Precision
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
1219K
Waga / LBS
3.08647
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 32MM Inner Race Width; 32MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,26 Cale | 32 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież