https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
18120005
Łożyska kulkowe wahliwe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1318K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 1318K
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 190MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Nr. katalogowy
1318K
Nr kat. BDI
18120005
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1318K/p/18120005
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,806
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0800675015633
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
7.48
Średnica Zewn. Milimetry
190
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-318
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Non Precision
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
1318K
Waga / LBS
13.22774
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 190MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,693 Cale | 43 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,693 Cale | 43 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież