https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd015OHhNREF5T0RVMk1UUTVPREUwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMzZhMTIyMWY3YWMzN2NmY2QyYTBkNzMwOTQ3MzBmNzYzZjk1NjZhYzIzNzVlZmUxN2JjZmIwZGEzZTAwODYx
18151426
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak
EBC
EBC
607 ZZ
EBC EBC
Leírás
EBC 607 ZZ
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
607 ZZ
BDI anyagszám
18151426
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/607-ZZ/p/18151426
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,008
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Furat
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés