https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
1144735
Łożysko oporowe
FAG
FAG
51112
FAG FAG
Opis
FAG 51112
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nr. katalogowy
51112
Nr kat. BDI
1144735
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/51112/p/1144735
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012801162265
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | Deep Groove | Separable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
51112
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
60369317
Waga / LBS
1.801
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Otwór 1
2,362 Cale | 60 Milimetry
Otwór 2
2,441 Cale | 62 Milimetry
Wysokość
0,669 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież