https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCED-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE5DOHhNRFF5TWpRMk56RXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVTBORlJGODBRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGJmYzFkYTQ0MTExY2JmZjUyOWQ2YzFlZGY2MjNkODZkNjg0OGRiYzA2NjRkNTY3MzQwN2I2NTdhNGNiNjg1
258530
Peremes csapágyházak
DODGE
DODGE
F4B-SC-012
DODGE DODGE
Leírás
DODGE F4B-SC-012
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
F4B-SC-012
BDI anyagszám
258530
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/F4B-SC-012/p/258530
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
0,649
EAN
0782475114269
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
INS-SC-012
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
F4B-SC-012
Gyári belső szám
124100
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Hossz a furaton keresztül
1,156 hüvelyk | 29,362 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,5 hüvelyk | 90 milliméter
Csavarok elhelyezése
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés