https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM055OHhNREk1TXpRMU5UZzBOelExTkM5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HVkY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyYmY1OGI3NmI4MjEzZjJmOTZlMDM0NTZlYWFjOTZkMTMzYzM3Y2E2OTczZWUyYTRhODIyYjRmNWE5ZjIzNzY
111783
Zespoły łożyskowe z kołnierzem
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFT206-19
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
Opis
AMI BEARINGS UCFT206-19
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Nr. katalogowy
UCFT206-19
Nr kat. BDI
111783
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/UCFT206-19/p/111783
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,853
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0808250109036
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC206-19
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.amibearings.com
Numer Materiałowy producenta
UCFT206-19
Waga / LBS
2.12
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
4,6 Cale | 117 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,594 Cale | 116,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież