520374
Guľová vložka ložiská
IPTCI
IPTCI
UC 211 55MM
IPTCI IPTCI
Popis
IPTCI UC 211 55MM
Insert Bearing; 55MM Bore; 55.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
UC 211 55MM
BDI #
520374
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/UC-211-55MM/p/520374
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171562
Váha / Kilogram
1,11
EAN
0080067576255
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Dĺžka cez dieru – palce
2.189
Dĺžka cez dieru – milimetre
55.6
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.984
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
25
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Standard Duty | Steel Cage
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://iptci.com
Váha / libry
2.45
Dlhý popis
Insert Bearing; 55MM Bore; 55.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov