![PL3Y239N](/medias/INDL-BPBXXXX-PL3Y-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnek9DOHhNREl3T0Rjek5qWXdPREk0Tmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXd6V1Y4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDIzY2RjNzgwNDY3NmUxMzhiNmZjYjFmZDFlMDY3ZGQzYmNjNWI1NjEzOGU0NDY0MThiNjg5ZjYwZmI3MWE3Y2U)
![PL3Y239N](/medias/INDL-BPBXXXX-PL3Y-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnek9DOHhNREl3T0Rjek5qWXdPREk0Tmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXd6V1Y4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDIzY2RjNzgwNDY3NmUxMzhiNmZjYjFmZDFlMDY3ZGQzYmNjNWI1NjEzOGU0NDY0MThiNjg5ZjYwZmI3MWE3Y2U)
576744
Blok Łożyska poduszki
LINKBELT
LINKBELT
PL3Y239N
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PL3Y239N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PL3Y239N
Nr kat. BDI
576744
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PL3Y239N/p/576744
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,16
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662327119324
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YG239NL
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PL3Y239N
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811932
Waga / LBS
11.6
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,69 Cale | 68,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież