17053745
Łożyska Ślizgowe
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EF101412
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
Opis
BUNTING BEARINGS EF101412
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Nr. katalogowy
EF101412
Nr kat. BDI
17053745
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/EF101412/p/17053745
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0717905072932
Profil
Bushing With Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.627
Otwór Metryczny
15.926
Średnica Zewn. Cale
0.879
Średnica Zewn. Milimetry
22.327
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.buntingbearings.com
Numer Materiałowy producenta
717905072932
Długi Opis
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Długość/Głębokość Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Kołnierza
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież