Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CCF 1 SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-R-CCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU55OHhNRFkwTWpNNE1qUXlNakEwTmk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDFKZlEwTkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2MTg1NzhmM2I2OTYwMjkxNzRkNWFjMjM5MjdlYTIxYjU2Y2ZkMTMyZGU4MGYyYjBiNmIxNWRkNTBhMjc5MDk
25968797 Vezetőgörgők 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

CCF 1 SB

Leírás

OSBORN LOAD RUNNERS CCF 1 SB

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

0009200500

BDI anyagszám
25968797

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
7/16-20
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.osborn.com
Súly / LBS
0.161
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csapszeg átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés