Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CCFH 1 SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CCFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNU55OHhNRFkwTWpNNE16WTVPVGs1T0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwTkdTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjA0MWQ1NTBkMmM4ZjE0NmI5ZjI5NmY5ZDg2Y2QxMDM2MmZkNDFiZWU0MjZhNDEzYmZiOGVkYmEzNmE3NWFmMw
26013124 Rolki Toczne 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

CCFH 1 SB

Opis

OSBORN LOAD RUNNERS CCFH 1 SB

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

0009204900

Nr kat. BDI
26013124

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
B04120
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
5/8-18
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.osborn.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Sworznia
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież