344005
Vezetőgörgők
MCGILL
MCGILL
CF 4 S
MCGILL MCGILL
Leírás
MCGILL CF 4 S
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
CF 4 S
BDI anyagszám
344005
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/CF-4-S/p/344005
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
4,221
EAN
0726166040192
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-1/2-12
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.regalbeloit.com
Gyártói cikkszám
CF 4 S
Gyári belső szám
2400110000
Súly / LBS
9.15
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Csapszeg átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés