22974038
Vezetőgörgők
PCI
PCI
SCCF-9.00-SH
PCI PCI
Leírás
PCI SCCF-9.00-SH
Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
SCCF-9.00-SH
BDI anyagszám
22974038
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/SCCF-9-00-SH/p/22974038
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
51,778
EAN
0841946107145
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
3-1/2-4
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.pcimfg.com
Gyártói cikkszám
SCCF-9.00-SH
Súly / LBS
121.03
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-1/2" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Csapszeg átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Görgő átmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés