https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoaE55OHhNREV5TkRZME9UazFOVE0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5R1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5M2RkNjg0MDcwZGViYjU0NTI2OTQ3YTA4YzNkZmMzZmYzMjRhODgwNjhhZWM0ZThiYTllYjg3NzI4MGY4NzA
24859786
Támasztógörgők
PCI
PCI
FTRY-10.00-CSO
PCI PCI
Leírás
PCI FTRY-10.00-CSO
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Anyagszám
FTRY-10.00-CSO
BDI anyagszám
24859786
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C3%A1maszt%C3%B3g%C3%B6rg%C5%91k/FTRY-10-00-CSO/p/24859786
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
39,208
EAN
0841946145246
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat With Flange
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Taper Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.pcimfg.com
Súly / LBS
86.44
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 10" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Görgő szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Furat
4,256 hüvelyk | 108,102 milliméter
Görgő átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés