https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnM1lTOHhNREV5TkRZMU5UYzRPREEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOTcwMmFjYTI5NGFlMTY5Y2NkZWMwN2RjNGY5MDQ2ZGI0ZmNjNGE0NWYxZTFhNGQ4NmMyMDM2MjJlMzBlOGM
22975152
Rolki Toczne - typ jarzmowy
PCI
PCI
VTRY-8.50-R
PCI PCI
Opis
PCI VTRY-8.50-R
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
VTRY-8.50-R
Nr kat. BDI
22975152
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/VTRY-8-50-R/p/22975152
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,561
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0841946133762
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Krztałt Powierzchni Rolki
V Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 1020RPM Speed
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.pcimfg.com
Waga / LBS
45.37
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Średnica Rolki
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież