![239/710CAMKP55W507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI)
![239/710CAMKP55W507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI)
21736498
Beálló görgős csapágyak
NSK
NSK
239/710CAMKP55W507
NSK NSK
Leírás
NSK 239/710CAMKP55W507
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 950MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
239/710CAMKP55W507
BDI anyagszám
21736498
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/239-710CAMKP55W507/p/21736498
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
340,44
EAN
0029176798474
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AH39/710 (Specify bore)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nskamericas.com
Súly / LBS
750.55054
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 950MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Furat
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Külső átmérő
37,402 hüvelyk | 950 milliméter
Adapter cikkszám
SNW39/710 H39/710 HA39/710 HE39/710 (Specify bore) hüvelyk | H39/710 (Specify bore) milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés