18203648
Środki czyszczące specjalne
LOCTITE
LOCTITE
C-NE 5156 211KG IDH 594045
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE C-NE 5156 211KG IDH 594045
Specialty Purpose Metal Cleaner;Industrial Metal Working;Drum;Liquid;Rust Protection;Yellow;211 Kg
Nr. katalogowy
C-NE 5156 211KG IDH 594045
Nr kat. BDI
18203648
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/%C5%9Arodki-czyszcz%C4%85ce/%C5%9Arodki-czyszcz%C4%85ce-specjalne/C-NE-5156-211KG-IDH-594045/p/18203648
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
220,894
UNSPSC
47131805
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Purpose Metal Cleaner
Użycie Typowe
Industrial Metal Working
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Rust Protection
Opis Producenta
Loctite Neutral Cleaner
Kolor
Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
211 Kg
Materiał Podłoża
Aluminum | Iron | Steel
Zapach
Amine
Inne Funkcje
Non Flammable | Corrosion Protection
Waga netto
211 Kg
Kategoria - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
Kod Taryfy
3402.90.50.50
Nazwa
Cleaner
Łańcuch Słów
Neutral
URL Producenta
https://www.loctite.com
Waga / LBS
220.894
Długi Opis
Specialty Purpose Metal Cleaner;Industrial Metal Working;Drum;Liquid;Rust Protection;Yellow;211 Kg
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież