https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141715-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoak55OHhNREExT0RFeU5UQXhOekV4T0M5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFM01UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmI0NThmMGM5YmU5NDAzZTkxMjBiMzJmMzNkZDMyZjRhOWJjYWZhOWVmYTdmZjliYjNkMWFiZDI3NmM2ZDdjNA
18141715
Farby ogólnego przeznaczenia
KRYLON
KRYLON
K00579999-14
KRYLON KRYLON
Opis
KRYLON K00579999-14
Paint Hardener; Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint; Clear; Can; Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel; 1 Qt Container Size
Nr. katalogowy
K00579999-14
Nr kat. BDI
18141715
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Farby/Farby-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/K00579999-14/p/18141715
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,17
UNSPSC
31211800
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0075577025220
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Paint Hardener
Użycie Typowe
Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint
Kolor
Clear
Typ Opakowania
Can
Zastosowanie
Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel
Nazwa Handlowa
INDUSTRIAL COATINGS
Opis Producenta
Krylon Industrial Coatings Alkyd Hardener
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 Qt
Inne Funkcje
Gloss and Color Retention
Waga netto
32 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals General Purpose Paints
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Hardener
Łańcuch Słów
Paint
URL Producenta
https://www.sherwin-williams.com
Numer Materiałowy producenta
K00579999-14
Waga / LBS
2.567
Długi Opis
Paint Hardener; Use with 78 Series Quick Dry Alkyd Enamel Paint; Clear; Can; Industrial Coating Quick Dry Alkyd Enamel; 1 Qt Container Size
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież