22326146
AC motory
MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
D111 ; 056C17D2079
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
Popis
MARATHON MOTORS D111 ; 056C17D2079
AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu
D111 ; 056C17D2079
BDI #
22326146
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Zariadenia-na-prenos-elektrickej-energie/Elektromotory/AC-motory/D111-;-056C17D2079/p/22326146
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26101112
Váha / Kilogram
9,06
EAN
0722856048363
Konská sila
1/2HP
Veľkosť rámu
56
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1725
Napätie
115/230
Prúd
AC
Fáza
Single Phase
Kryt
DP
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
Resilient
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Celková dĺžka - palce
6.75
Celková dĺžka – milimetre
171.45
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
68
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Current Rating 7.2/3.6 Ampere | 4 Poles
Kategória BDI
AC Motor
Harmonizovaný tarifný kód
8501.40.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current Explosion Proof
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
056C17D2079
Váha / libry
20
Dlhý popis
AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov