Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

17091911 AC motorok 

MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS

K1486 ; 5K48TN6119S

Leírás

MARATHON MOTORS K1486 ; 5K48TN6119S

AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.77" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

Anyagszám

K1486 ; 5K48TN6119S

BDI anyagszám
17091911

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101115
Súly / Kilogramm
14,982
EAN
0722856048943
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
1-1/2HP
Váz mérete
56HZ
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1200
Feszültség
208-230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
DP
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
Rigid
Magasság alaptól középig - milliméter
88.9
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
77
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Current Rating 5.1-5 Ampere | 6 Poles
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current Multi Phase
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
5K48TN6119S
Gyári belső szám
5K48TN6119S
Súly / LBS
38
Hosszú leírás
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.77" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
3,5 hüvelyk | 88,9 Millimeter
Teljes hossz
16,77 hüvelyk | 425,958 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés