https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25350888-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMVl5OHhNREk1TlRnMk1EWTFPREl3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV6TlRBNE9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ3OTRjMmZlY2JkYjE3MGEzZTMzMjE3NGI4ZGM3OGZlZjk0OWQ5ZWNkYzI0ODZkN2JmODk2ODliZjUxNWFiZA
25350888
Styczniki i przekaźniki
TSUBAKI
TSUBAKI
TSB152A-100
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TSB152A-100
Shock Relay; 100A Current; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 250VAC Contact Voltage; Meter Fine Tuning Adjustment
Nr. katalogowy
TSB152A-100
Nr kat. BDI
25350888
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Styczniki-i-przeka%C5%BAniki/TSB152A-100/p/25350888
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39121026
Grupa Produktowa BDI
E00234
Kod Taryfy
8536.41.00.45
Nazwa
Relay
Łańcuch Słów
Shock
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
2.6
Szczegóły Produktu
Shock Relay
Specyfikacja Produktu
100A Current; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 250VAC Contact Voltage; Meter Fine Tuning Adjustment
Długi Opis
Shock Relay; 100A Current; 115VAC at 50/60HZ Voltage; 250VAC Contact Voltage; Meter Fine Tuning Adjustment