https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGWWXXXXXX-19YD94-AS01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMFppOHhNRFl5TXpBek5UZ3pORE01T0M5TlJsSkhWMWRZV0ZoWVdGaGZNVGxaUkRrMFgwRlRNREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDczMjQ4OWQ0NjE2YzhhYjU2NjcyOTM0YmMyY2ExYjlmM2Y5ZjcyNzg4ZTk5Y2Q1M2I0ZmQwNzAyMDJkZTZlMmQ
26410323
Vezetékek, kötések
WESTWARD TOOL
WESTWARD TOOL
19YD58
WESTWARD TOOL WESTWARD TOOL
Leírás
WESTWARD TOOL 19YD58
CONNECTION MATERIAL COPPER INSULATION TYPE TPR MAX AMPS 190 A MAX TEMP 150 DEGREES F MAX VOLTAGE 60 V FEATURES 25 FT OF CABLE STANDARDS SAE J1127
Anyagszám
19YD58
BDI anyagszám
26410323
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/Vezet%C3%A9kek,-k%C3%B6t%C3%A9sek/19YD58/p/26410323
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
39121400
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02362
Hosszú leírás
CONNECTION MATERIAL COPPER INSULATION TYPE TPR MAX AMPS 190 A MAX TEMP 150 DEGREES F MAX VOLTAGE 60 V FEATURES 25 FT OF CABLE STANDARDS SAE J1127