Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

HOI-156ST PA MB25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21476408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobE5TODVPREkxTXpReE1qRXdOalUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEzTmpRd09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYWIxZmQ4YzZiMjE0YjBjMzY1YTY2NjgyZGI5NmMwZWUxZTM2OGMzMzA4ZmJkNTFmOTIzMmEzZmNhMDViMTFl
21475708 ELEMENTY ZŁĄCZNE 

ROTOR CLIP ROTOR CLIP

HOI-156ST PA MB25

Opis

ROTOR CLIP HOI-156ST PA MB25

Retaining Ring; 1-9/16" Dia X 0.062" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; Internal Inverted

Nr. katalogowy

HOI-156ST PA MB25

Nr kat. BDI
21475708

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ROTOR CLIP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163202
Grupa Produktowa BDI
F00234
EAN
0072171715849
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining
Szczegóły Produktu
Retaining Ring
Specyfikacja Produktu
Retaining Ring; 1-9/16" Dia X 0.062" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; Internal Inverted
Długi Opis
Retaining Ring; 1-9/16" Dia X 0.062" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; Internal Inverted