21443403
Rury
KURIYAMA
KURIYAMA
K010-0608X100
KURIYAMA KURIYAMA
Opis
KURIYAMA K010-0608X100
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
K010-0608X100
Nr kat. BDI
21443403
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/K010-0608X100/p/21443403
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
40183002
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0822353037546
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Materiał
PVC
Kolor
Crystal Clear
Zakres temperatury pracy
25 To 150 Deg F
Ciśnienie robocze
45 PSI | 3 Bar
Użycie Typowe
Air Conditioning Drainage | Air line | Beverage Dispensing Unit | Bottling Plant | Deionized Water System | Furnace Drainage | Ice Making Machine | Laboratory | Printing Press Equipment | Refrigeration Drainage | Transfer of Weak Chemicals and Acid | Water Distillation Line
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Self Extinguishing | Shore A 73 Hardness
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.23.00.00
Numer Materiałowy producenta
K010-0608X100
Waga / LBS
4.7
Długi Opis
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież