https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8342G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM05DOHhNRFl3TlRNeE56WTROVEkzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTWtjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjMzOWQ2ZTAzZjE2NmZmODNjMmM5YTYzOTZhNTMxNTU0NjI3Mzc0OTI4YWQ4ZmY5NTgxMWRhOTFkYWUxY2Mz
20697492
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8342G003AC240/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8342G003AC240/60
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8342G003AC240/60
Nr kat. BDI
20697492
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8342G003AC240-60/p/20697492
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
4 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
240/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 0 To 125 PSI | Light Oil - Water 0 To 100 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 160 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.7 Cv Factor | 3/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Direct Acting | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
4,38 Cale | 111,252 Milimetry
Długość Całkowita
3,325 Cale | 84,455 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,6 Cale | 66,04 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież