https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-EF-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaFl5OHhNRFl3TlRBM09UWTFPRFV5Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZSVVpmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzAxNzkwN2M4MjExMjYzM2Q1Y2IzZDk0MzZhOGYyZjBkMTgwOTYxZTVlZmU4ZjBmZTZhOWUyZWE0NTY5MzJi
20701262
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8262H038AC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
Leírás
ASCO VALVE EF8262H038AC120/60 110/50
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 36 PSI | Light Oil 33 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Anyagszám
EF8262H038AC120/60 110/50
BDI anyagszám
20701262
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/EF8262H038AC120-60-110-50/p/20701262
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141600
Súly / Kilogramm
0,005
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
110/50 VAC | 120/60 VAC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
Air - Inert Gas - Water 36 PSI | Light Oil 33 PSI
Üzemi nyomástartomány
Air - Inert Gas - Water 0 To 36 PSI | Light Oil 0 To 33 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-13 To 180 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.88 Cv Factor | 9/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 36 PSI | Light Oil 33 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Teljes szélesség
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Teljesítmény magasság
2,968 hüvelyk | 75,387 milliméter
Teljes hossz
2,855 hüvelyk | 72,517 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés