Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

https://www.bdiexpress.com/hu/hu/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-hu.jpg 44683
27898039 Általános ipari termékek 

IGLOO COOLERS IGLOO COOLERS

44683

Leírás

IGLOO COOLERS 44683

MATERIAL ULTRATHERM INSULATED BODY AND LID WITH STAINLESS STEEL HINGE AND PLASTIC BODY STYLE COMFORT-GRIP AND REINFORCED SIDE HANDLES RECESSED TRIPLE SNAP DRAIN PLUG AND FISH MEASURING RULER MOLDED INTO THE LID CAN CAPACITY 78

Anyagszám

44683

BDI anyagszám
27898039

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
IGLOO CORPORATION
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40101700
Súly / Kilogramm
0
EAN
0034223446833
Termékcsoport - BDI
G00268
Hosszú leírás
MATERIAL ULTRATHERM INSULATED BODY AND LID WITH STAINLESS STEEL HINGE AND PLASTIC BODY STYLE COMFORT-GRIP AND REINFORCED SIDE HANDLES RECESSED TRIPLE SNAP DRAIN PLUG AND FISH MEASURING RULER MOLDED INTO THE LID CAN CAPACITY 78