https://www.bdiexpress.com/medias/INDOCCXXXXXX-18438678-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNE9TOHhNREV6TlRreU5UTXlOVGcxTkM5SlRrUlBRME5ZV0ZoWVdGaGZNVGcwTXpnMk56aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMzMDM3NDhlMjA5YzZlMGIzMzI1M2EzMjY3ZDk1Y2YyZDhjNDU4NTRkZDlmNjFjMzliNTI5NGQ0ZmNiMzczOA
18438678
Hegesztéstechnika
OCCUNOMIX INTL.
OCCUNOMIX INTL.
TN6-CRD
OCCUNOMIX INTL. OCCUNOMIX INTL.
Leírás
OCCUNOMIX INTL. TN6-CRD
Welder Cap and Door Rag; Cowboy Red Color; 0.092" Nominal Height; 9" Nominal Length; 100 Percentage Cotton Material; One Size Size Group; 2.3" Nominal Width
Anyagszám
TN6-CRD
BDI anyagszám
18438678
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/%C3%81ltal%C3%A1nos-ipari-term%C3%A9kek/Hegeszt%C3%A9stechnika/TN6-CRD/p/18438678
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
46181700
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
S00262
Fõnév
Welder Cap and Door Rag
A gyártó URL-je
https://www.occunomix.com
Súly / LBS
0.04
Termék leírás
Welder Cap and Door Rag
Termékleírás
Cowboy Red Color; 0.092" Nominal Height; 9" Nominal Length; 100 Percentage Cotton Material; One Size Size Group; 2.3" Nominal Width
Hosszú leírás
Welder Cap and Door Rag; Cowboy Red Color; 0.092" Nominal Height; 9" Nominal Length; 100 Percentage Cotton Material; One Size Size Group; 2.3" Nominal Width