https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LWRE-ACSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneE9DOHhNREk1TXpjMU5UVTBNelU0TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURmRTUlY5QlExTk5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhNmI1YTc4ZjIwMGM5YjI4MDBkYWI2MGJhNDI2NGMwMzI1ZGE3NThjNWU4MGNjNjI0MjNjNjI2ODI5ODYzNjY
27031593
Golyó és görgő megvezetésű rendszerek, asztalok
EWELLIX
EWELLIX
LWRE 3200 ACSM
EWELLIX EWELLIX
Leírás
EWELLIX LWRE 3200 ACSM
PRECISION RAIL GUIDE
Anyagszám
LWRE 3200 ACSM
BDI anyagszám
27031593
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/LWRE-3200-ACSM/p/27031593
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
23153030
Súly / US-font (pound)
0,2
EAN
7316573813453
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8487.90.59.00
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
2260596
Gyári belső szám
M/2260596
Súly / LBS
0.19621
Termék leírás
Linear Roller Slide
Termékleírás
Crossed Rollers Assembly; Modular Range; 3 Size; 200MM Length; 8MM Width; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; LWRE Series; Precision Rail Guide; N Danger Class
Hosszú leírás
PRECISION RAIL GUIDE