https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-411H25A0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNU1TOHhNRFEzT1RBd05EVXhOak00TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpReE1VZ3lOVUV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzlmNWFmZjEzY2I2NTBkYWVkYWQwYTZhOWQyMGFmNTk5YWNmYTE4YjgzNGY5Mjg0MDVhZjA1MjJlNWNhNmRm
857591
Wózki liniowe
THOMSON
THOMSON
413H25A0
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 413H25A0
Carriage; Ball Slide; Series 400; 79.7MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.2MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Nr. katalogowy
413H25A0
Nr kat. BDI
857591
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/413H25A0/p/857591
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,57
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
High Precision Grade
Napięcie Wstępne
No
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
No
Seria
400
Sekcja
Solid
Materiał
Steel
Kształt
Rectangular | Flanged
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Standard Style | Clearance Preload | With Ball Cage
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
413H25A0
Waga / LBS
1.257
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series 400; 79.7MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.2MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Długość Całkowita
3,138 Cale | 79,7 Milimetry
Szerokość szyny
0,906 cale | 23 milimetry
Wysokość Całkowita
1,189 Cale | 30,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,756 Cale | 70 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież