![30X51 CR DR HE70 MDX 1/2 PLN D-LAG](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1TOHhNRGN4TnpZMk16RTVPVEkyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNDc5YjAyZmFjZTBmNjBiMmRlODM1NzcxOGNhYTQwZmJhYjU4MTRkYjUxMmMwYjMyNzMwYTFmZTM1YTRjYjc0)
![30X51 CR DR HE70 MDX 1/2 PLN D-LAG](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1TOHhNRGN4TnpZMk16RTVPVEkyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNDc5YjAyZmFjZTBmNjBiMmRlODM1NzcxOGNhYTQwZmJhYjU4MTRkYjUxMmMwYjMyNzMwYTFmZTM1YTRjYjc0)
27303773
Koła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE
30X51 CR DR HE70 MDX 1/2 PLN D-LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X51 CR DR HE70 MDX 1/2 PLN D-LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
225634
Nr kat. BDI
27303773
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X51-CR-DR-HE70-MDX-1-2-PLN-D-LAG/p/27303773
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1491
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477124433
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE70
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Plain D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225634
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
4,45 Cale | 113,03 Milimetry
Szerokość Powierzchni
51 Cale | 1295,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-7/16 To 7 Cale | 112.713 To 177.8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież