Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CSW10024X30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnME1DOHhNREk1TnpnM05UQXpPREl6T0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNWU4NjgxNjI4MmExODdjN2ZjOTE2YWE1OWRmZWVhYzdlODczN2QzZTJhZGQwNDY0OWE3OGUyZmU3YThkMQ
17799467 Szállítószalag tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSW10024X30

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR CSW10024X30

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Anyagszám

CSW10024X30

BDI anyagszám
17799467

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101716
Súly / Kilogramm
40,406
EAN
0697950623535
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Wing
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
MXT30
Osztály
Standard Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
Steel Material
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Súly / LBS
89
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 2-15/16 hüvelyk | 36.525 To 74.625 milliméter
Görgő átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Futófelület szélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés