Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

H317048 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSLVKIT-SPK-AK7115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE5EY3lORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVEZaTFNWUmZVMUJMWDBGTE56RXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjZhMjkzNzc0ZTJjNTNiMmJiZDg1MzJkNDc2MjhiYjZjMzBjMDk3ZDVjYWFiM2U4YmJhZjE3ZjhiNWU1YzVmMA
574066 Púzdra 

LINKBELT LINKBELT

H317048

Popis

LINKBELT H317048

Adapter Assembly; 3" Bore; For Spherical Roller Bearing Split Pillow Block

Katalógové číslo výrobcu

H317048

BDI #
574066

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
B02222
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
1,361
EAN
0782935475152
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Adapter
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10439569
Váha / libry
3
Detail produktu
Adapter Assembly
Špecifikácia produktu
3" Bore
Dlhý popis
Adapter Assembly; 3" Bore; For Spherical Roller Bearing Split Pillow Block