269406
Piasty
DODGE
DODGE
K120 TL HUB
DODGE DODGE
Opis
DODGE K120 TL HUB
22-1/4" Outside Diameter; Bushed; 21-3/4" Pilot Diameter; 4.38" Pilot Length; 120100 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 5.38" Length Through Bore; 17-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
K120 TL HUB
Nr kat. BDI
269406
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/K120-TL-HUB/p/269406
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
102,15
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475136834
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
22.25
Średnica Zewn. Milimetry
565.15
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Taper Lock
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
120100
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
K120 TL HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
228058
Waga / LBS
225
Długi Opis
22-1/4" Outside Diameter; Bushed; 21-3/4" Pilot Diameter; 4.38" Pilot Length; 120100 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 5.38" Length Through Bore; 17-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
8 To 12 Cale | 204 To 304 Milimetry
Średnica Pilotowa
21,75 Cale | 552,45 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
17,25 Cale | 438,15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,38 Cale | 136,652 Milimetry
Pilot Length
4,38 Inch | 111,252 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież