20384016
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
OPTIBELT
OPTIBELT
S5M-640-250
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT S5M-640-250
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 640MM Pitch Length; 250MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
640-S5M-250
Nr kat. BDI
20384016
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/S5M-640-250/p/20384016
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4014486805512
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
STD
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
640-S5M-250
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
640-S5M-250
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 640MM Pitch Length; 250MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
9,843 Cale | 250 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
25,197 Cale | 640 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież