24256905
Pasy klinowe
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
MXV5-1620
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP MXV5-1620
V-Belt; MXV5 Series; 162" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
MXV5-1620
Nr kat. BDI
24256905
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/MXV5-1620/p/24256905
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041421076
Seria Pasa
MXV5
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Super Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MXV5-1620
Długi Opis
V-Belt; MXV5 Series; 162" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Długość Zewnętrzna
162 Cale | 4114,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież