325111
Remenica pre ozubené remene
BROWNING
BROWNING
36LH100
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 36LH100
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4-17/64" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
36LH100
BDI #
325111
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/36LH100/p/325111
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,599
EAN
0662289113576
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
36
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.688
Vonkajší priemer príruby – milimetre
119.075
Vonkajší priemer - palce
4.267
Vonkajší priemer – milimetre
108.382
Priemer stúpania - palce
4.297
Priemer stúpania – milimetre
109.144
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Veľkosť púzdra
H
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Light | Split Taper Bushing | Type 16
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
1056621
Dlhý popis
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4-17/64" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov