Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

50XL037-6WA4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-XL-6-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnNVl5OHhNRE13T0RneE5qY3pNakU1TUM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZXRXhmTmw5T1JreGZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE3MDQ4YmFhODkyYjE0ZWI3YzZjMTgwZWUxNDAwMjhhZDZhZTdlMGNiN2Y4ZjlkY2NlYTBkNDJkMzZhYmJkNjc
22720702 Koła Pasowe Zębate 

B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING

50XL037-6WA4

Opis

B & B MANUFACTURING 50XL037-6WA4

Synchronous Pulley; 5/16" Bore; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Style; 50 Teeth; 9/16" Face Width; Finished Bore; 3.163" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

50XL037-6WA4

Nr kat. BDI
22720702

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
B & B MANUFACTURING INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,21
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0195057622203
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
50
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
3.163
Średnica Zewn. Milimetry
80.34
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 6 | Aluminum Flange | Aluminum | Clear Anodized Finish
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bbman.com
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
Synchronous Pulley; 5/16" Bore; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Style; 50 Teeth; 9/16" Face Width; Finished Bore; 3.163" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,183 Cale | 80,848 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież