Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

75LT187-6A5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-LT-NFL-6-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJobE15OHhNRE13T0RjNU56VTJNamt4TUM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZURlJmVGtaTVh6WmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg4ZTQ0OGEyNDc5NDUzYzllMTg0MGJlY2UxMWMxYTBhMTNiYTgyOGY0ZTg4NTRjYWNjNmM2YTJjMTUzNjNjMTE
22727089 Koła Pasowe Zębate 

B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING

75LT187-6A5

Opis

B & B MANUFACTURING 75LT187-6A5

Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/16" Belt Width; 0.082" Belt Pitch; LT Style; 75 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 1.928" Outside Diameter; 1.948" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

75LT187-6A5

Nr kat. BDI
22727089

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
B & B MANUFACTURING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0195057005655
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka Pasa
0.082 Inch
Typ Pasa
LT
Liczba Zębów
75
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.928
Średnica Zewn. Milimetry
48.971
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 6 | Aluminum | Clear Anodized Finish
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bbman.com
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/16" Belt Width; 0.082" Belt Pitch; LT Style; 75 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 1.928" Outside Diameter; 1.948" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,948 Cale | 49,479 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież