https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
927584
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
9014MT55A-F1.750
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 9014MT55A-F1.750
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 90 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
9014MT55A-F1.750
Nr kat. BDI
927584
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/9014MT55A-F1-750/p/927584
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223085100
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
90
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
15.68
Średnica Zewn. Milimetry
398.272
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
148
Długi Opis
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 90 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,79 Cale | 401,066 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież