325229
Koła Pasowe Zębate
BROWNING
BROWNING
96LH100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 96LH100
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 96 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 11.429" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
96LH100
Nr kat. BDI
325229
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/96LH100/p/325229
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,932
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289103621
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
96
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.429
Średnica Zewn. Milimetry
290.297
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
H
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Split Taper Bushing | Type 18
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056761
Długi Opis
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 96 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 11.429" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,459 Cale | 291,059 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 9.525 To 38.1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież